DICヘルメット A-01 (ライナー付)

こんなお得な商品も!

FS-100U ヘルメット アメリカンタイプ 男前モノタロウ 38432705 男前モノタロウ
ヘルメット アメリカンタイプ
¥1,490
 

DICヘルメット A-01 (ライナー付) 5.00 (1件の商品レビュー)

用途
飛来落下物用、墜落時保護兼用、電気用
種類
アメリカン
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
ABS樹脂
仕様
ワンタッチアゴひもE-1、EG3ヘッドバンド、A01ライナー
質量(g)
345
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×227×145
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50950104 A-01 ¥3,200 廃番 代替品有
50950113 A-01 ¥3,200 廃番 代替品有
50950122 A-01 ¥3,200 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
50950104
A-01
43024915
A01(ライナー付)
A01(ライナー付) DICヘルメット A01 (ライナー付) DIC(旧:大日本インキ化学工業) 43024915 DICヘルメット A01 (ライナー付)
DIC(旧:大日本インキ化学工業) 1個
¥1,790
内装がEG4仕様になります。
50950113
A-01
43024924
A01(ライナー付)
A01(ライナー付) DICヘルメット A01 (ライナー付) DIC(旧:大日本インキ化学工業) 43024924 DICヘルメット A01 (ライナー付)
DIC(旧:大日本インキ化学工業) 1個
¥1,790
内装がEG4仕様になります。
50950122
A-01
43024933
A01(ライナー付)
A01(ライナー付) DICヘルメット A01 (ライナー付) DIC(旧:大日本インキ化学工業) 43024933 DICヘルメット A01 (ライナー付)
DIC(旧:大日本インキ化学工業) 1個
¥1,790
内装がEG4仕様になります。

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 空調機点検工事

商品とても軽く被りやすく、金額、デザイン、品質が満足。

これは注文コード 50950104 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく