ロータリーバンドソー

 

ロータリーバンドソー 商品レビューを投稿する

インバータ付高機能切断。
油圧式アッババイス。
油圧式ヘッド回転方式(角度切断が容易)
インバータで帯のこ刃を無段階に変速。
切断能力(mm)丸棒
[0°]Φ200
、[15°]Φ200
、[30°]Φ180
、[45°]Φ150
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
0.5〜1.33[30〜80](50/60Hz)(インバータ)
切断角度
0°、15°、30°、45°
切断能力(mm)H鋼
[0°]500×300、400×400、[15°]450×300、400×400、[30°]400×300、350×350、[45°]300×300
切断能力(mm)パイプ
[0°]Φ410、[15°]Φ410、[30°]Φ350、[45°]Φ300
切断能力(mm)パイプ角
[0°]400×400、[15°]400×400、[30°]350×350、[45°]300×300
出力(W)
2200
電源(V)
三相200
電流(A)(50/60Hz)
9.0/8.5
コード長さ(m)
4心・5
バイス方式
油圧バイス(0〜45°可能)
質量(kg)
1000
付属品
帯のこNo.1(5〜7山本体装着)、ラチェットレンチ(19×24mm)、4極プラグ、専用切削液(1L)、ダストボックス、六角ボスパナ(5・8mm)、工具箱、油さし(120mL)
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50953403 CB40F 3Φ200V ¥5,925,000
¥4,190,000 1 ¥4,190,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく