研磨機

 
スピーディに高精度研磨。
研削砥石寸法(mm)(外径)
(荒)150、(仕)100
研削砥石寸法(mm)(穴径)
12.7
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
(荒)13、(仕)53
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
6.6/4.9
消費電力(W)(50/60Hz)
430
コード長さ(m)
3心・2.5
研磨能力(長さL×幅W×厚さ)(mm)
400(1尺3寸)×13〜75×3〜9.5
質量(kg)
55
刃先角度(°)
28〜50(超仕上の裏刃の仕上角度は64)
付属品
平形トイシ、カップ形トイシ、ゲージ(2個)、ボックススパナ(17mm)、ブリックストン(ドレッサ)、水受、タンク組、グリップ、グリップシャフト、ナイロンクリップ(2個)、荒用注水口、仕上用注水口、M5×10(+)なべねじ(2個)、M4×20(+)なべねじ、M4×8(+)なべねじ
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50953507 GK130F ¥240,000
¥179,000 1 ¥179,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく