戸当りパッキン(波型)

 

戸当りパッキン(波型) 4.60 (10件の商品レビュー)

ドアを閉めた時の衝撃音を和らげたり、スキマ風を防ぐのに便利です。テープ付き。
用途
ドア枠に。
材質
EPDM
幅(mm)
9
厚さ(mm)
3.5
タイプ
波型
長さ(m)
2.5×2
内容量
1パック(2.5m×2本)
注意
※テープが2本つながってますので作業前にタテ方向に裂いてご使用ください。
※ザラッとした面や凹凸の激しい面には接着できません。
※実際に貼る前に仮止めし、扉の動作や鍵の開け閉めができるかどうか事前確認してください。
※ラッカースプレーを塗った場所や軟質PVC関係には使用しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
51023997 M020-BR ブラウン 返品保証 廃番
51024006 M020-BK ブラック 返品保証 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

モノタロウ 戸当りパッキン(三商品比較)

この動画は、2人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 4.60  総レビュー件数: 10 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 3M製より柔らかく、使いやすい

本品と3M製も購入しました。3M製より柔らかいく戸当たりの幅違っていても使えました。売り切れで残念です。

これは注文コード 51023997 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-23]

満足度: 5

用途: 農業/計量選別機のメンテナンス時

表示パネルの裏側に使用してみました。
簡単に裂けるので便利です。

これは注文コード 51023997 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-14]

満足度: 3

用途: 隙間風の防止

裏の接着テープが剥がし辛く接着面ごと取れてしまうときがあり、改善するといいと思いました。

これは注文コード 51024006 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-05]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。品質改善の参考にさせていただきます。

満足度: 5

用途: 室内ドアの衝撃音緩和

もともと付いていたパッキンを剥がして交換。ドアを閉める時の音が小さくなりました。

これは注文コード 51023997 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-29]

満足度: 5

用途: 塗装ブースのメンテ

脱着式ブロワの接合面に波型とD型を組み合わせて使用してみました。断面が凸と凹になる組み合わせと双方の弾力が予想以上にフィットし、多少の振動でも隙間が開くことも無く接合出来ました。材質もただのスポンジとは違うので長持ちもしそうで満足です。

これは注文コード 51024006 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-19]

満足度: 5

用途: 屋外設置の木製扉の防水パッキンとして使用

屋外設置の木製ケースの扉にわずかな隙間ができて雨水が侵入すため、防水パッキンとして使用してみた。数ミリの隙間を埋めて雨水の侵入を防げました。適度なクッション性もあるので何かと重宝しそうです。粘着テープも強力でした。

これは注文コード 51024006 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-13]

満足度: 3

用途: 実家の内戸の隙間塞ぎに

なかなか良いのですが、やはりゴムなので上から下まで均等に隙間が有るような状態ではないと、均等に塞げません。
サッシとかなら良いと思います。

これは注文コード 51024006 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ママのまるかみ 様 [2018-02-09]

満足度: 5

用途: 車のメンテナンス

車のドア回りに転用したのですが、効果はとても良かったです。車内は大変静かになりました。付ける前は窓が少し開いてるのかと思うように車外の音が入り込んでいたのですが、今はとても静かです。余った分は玄関のドアに使用しました。

これは注文コード 51024006 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく