アースガーデン ヤブ蚊マダニジェット

 

アースガーデン ヤブ蚊マダニジェット 3.00 (1件の商品レビュー)

ジェット噴射で茂みの奥まで効きめが届き、約8時間ヤブ蚊をよせつけない空間を作るとともに潜んでいるマダニを駆除します。
仕様
防除用医薬部外品
トラスコ品番
854-9873
区分
防除用医薬部外品
有効成分
トランスフルトリン
剤形
エアゾル
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1本(480mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
51178243 - オープン
¥599 1 ¥599
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: イノシシのダニ落とし

罠にかかったイノシシについているダニを取り除くために使っています。完全に死にませんが、体から離れます。

これは注文コード 51178243 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 まつた 様 [2020-05-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく