ニポレックス(日本フレックス)

シールコネクタボックス用

シールコネクタボックス用 ニポレックス(日本フレックス)

制御盤等へ組付けるボックス用ストレートコネクタです。

種類丸型 形状ストレート 結合方式ねじ 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1〜10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大外径(mm)
ねじの呼び
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51242643 ABS-1608 36.5〜42 4〜8 29 G1/2 20.95
オープン
239
263 (税込)
取扱い終了
51242652 ABS-1610 36.5〜42 6〜10 29 G1/2 20.95
オープン
259
285 (税込)
取扱い終了
51242668 ABS-1612 36.5〜42 8〜12 29 G1/2 20.95
オープン
259
285 (税込)
取扱い終了
51242677 ABS-1614 39〜45 10〜14 30.5 G1/2 20.95
オープン
359
395 (税込)
取扱い終了

返品不可
51242686 ABS-1616 39〜45 12〜16 34.6 G1/2 20.95
オープン
359
395 (税込)
取扱い終了
51242695 ABS-2212 34〜39 8〜12 40 G3/4 26.44
オープン
589
648 (税込)
取扱い終了

返品不可
51242704 ABS-2216 39〜45 12〜16 37 G3/4 26.44
オープン
379
417 (税込)
取扱い終了

返品不可
51242713 ABS-2220 41.5〜48.5 16〜20 40 G3/4 26.44
オープン
449
494 (税込)
取扱い終了

返品不可
51242722 ABS-2824 46.5〜56 20〜24 45 G1 33.24
オープン
659
725 (税込)
取扱い終了

返品不可
51242738 ABS-3628 49.5〜60.5 24〜28 54 G1-1/4 41.91
オープン
849
934 (税込)
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする