無停電電源装置 BYシリーズ

 

無停電電源装置 BYシリーズ 商品レビューを投稿する

一般電源と同じ「正弦波出力」のUPS.
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008
Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition
Windows NT4.0
Linux
Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
仕様
バッテリユーザー側で交換(ホットスワップ)
規格
ノイズ規制:VCCI クラスB、安全規格適合:UL1778/CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
運転方式
常時商用給電方式(BYシリーズ)
電源コード(m)
1.8
騒音値(dB)
40以下
冷却方式
自然空冷
入力プラグ
3P(NEMA5-15P)
出力周波数(Hz)
(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz
出力波形
(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波
インターフェース
シリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、接点信号入出力
相数
入力:単相2線、出力:単相2線
使用温湿度範囲
0〜40℃/25〜85%RH(無結露)
保管温湿度範囲
-15〜40℃/10〜90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
保護機能
入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
切替時間(秒)
8msec.以内
電池寿命
4〜5年(長寿命)
入力周波数(Hz)
50/60Hz±4Hz
入力電圧許容範囲(V)
100V mode:AC86±4〜114±4V、110V mode:AC96±4〜124±4V、115V mode:AC101±4〜129±4V、120V mode:AC106±4〜134±4V
波形歪
18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)
起動電圧範囲(V)
100V mode:AC86±4〜114±4V、110V mode:AC96±4〜124±4V、115V mode:AC101±4〜129±4V、120V mode:AC106±4〜134±4V
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
出力電圧
定格出力電流(A)
消費電力(W)
定格入力電圧(V)
最大電流(A)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
51316746 BY50FW (商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) 100V mode:AC100V ±5%、110V mode:AC110V ±5%、115V mode:AC115V ±5%、120V mode:AC120V ±5% 5〜4.2 通常12/最大20 AC100/110/115/120 7.5 ¥38,900
¥37,900 1 ¥37,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
51316764 BY75SW (商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) 100V mode:AC100V ±5%、110V mode:AC110V ±5%、115V mode:AC115V ±5%、120V mode:AC120V ±5% 7.5〜6.25 通常12/最大40 AC100/110/115/120 11 ¥62,600
¥59,900 1 ¥59,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく