【レンタル】ビーム型ロードセル(10kN)+ハンドヘルドデータロガーLUB-1TB+TC-32K

 

【レンタル】ビーム型ロードセル(10kN)+ハンドヘルドデータロガーLUB-1TB+TC-32K 商品レビューを投稿する

仕様
ヒステリシス:±0.05%RO以内・プログラム設定:各点ごとに設定可能・TEDS機能:(規格)IEEE1451.4 クラス 2(機能)TEDSセンサ情報の読み出し
セット内容
【LUB-1TB】本体(ケーブル付き)、試験成績書(コピー)、取扱説明書【 TC-32K】本体(単3電池×4)、CFカード(本体内蔵)、カードリーダー、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)
LUB-1TB:約1.9、TC-32K:0.8
電圧(V)
許容印加電圧:AC/DC20、推奨印加電圧:AC/DC1〜12
電源
単3形アルカリ乾電池4個、専用ACアダプタ CR-1867、または外部電源入力DC9〜18V
温度範囲(℃)
許容:-20〜70、補償:-10〜60
測定項目
絶縁抵抗・抵抗測定・範囲・確度・分解能・サンプリング速度
表示
バックライト付き液晶表示
定格容量
10kN
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×223×49
定格出力
2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.3%
保護等級
IP67(JIS C 0920 防浸形)
インターフェース
USB、RS-232C
繰返し性
0.03%RO以下
解像度
255×160 ドット
使用温湿度範囲
-10〜50℃ 85%RH以下 (結露を除く )
測定モード
イニシャル、ダイレクト、メジャー、各点設定可(温度測定はダイレクトのみ )
表示内容
測定データ、設定リスト、Y-Tモニタ
ケーブル
0.3mm2、4心シールドクロロプレン3m、外径7.6mm、先端むきだし(100KB以上のケーブル長は5m)
保存温度範囲(℃)
-20〜60
耐衝撃性
49m/s2
温度の影響
±0.003%/℃以内
防滴構造
IP-54 (コネクタキャップを装着した状態
電池使用時間(時間)
連続:(アルカリ乾電池使用)約10
非直線性
±0.05%RO以内
許容過負荷
150%
入出力抵抗
入力: 400Ω±50Ω、出力:350Ω±2Ω
固有振動数(kHz)
約1.2
耐振性
29.4m/s2
内容量
1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、検査・校正・点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
レンタル日数(日)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
51665294 LUB-1TB+TC-32K 5 オープン
¥44,900 1 ¥44,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
51665328 LUB-1TB+TC-32K 10 オープン
¥54,900 1 ¥54,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
51665355 LUB-1TB+TC-32K 15 オープン
¥64,900 1 ¥64,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
51665425 LUB-1TB+TC-32K 30 オープン
¥94,900 1 ¥94,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
33117745 LUB-1TB+TC-32K 延長2日 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
51665452 LUB-1TB+TC-32K 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥4,320
沖縄地方 数量1につき ¥5,280
離島 数量1につき ¥5,280
計測機器のレンタルサービス
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく