19型スクエア液晶ディスプレイ LCD-AD192SEDSシリーズ

 

19型スクエア液晶ディスプレイ LCD-AD192SEDSシリーズ 商品レビューを投稿する

広視野角パネル採用し、目に優しい機能搭載モデル
「LCD-AD192SEDSシリーズ」は、画面を長時間見るオフィスや学校で快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。
どの角度から見ても美しく鮮やかに映し出す広視野角「ADSパネル」を採用しました。
さらに、バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」機能はもちろん、長時間の使用に注意をうながすために一定時間でメッセージを表示させる「VDTモード」など、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。
仕様
パワーマネージメント/VESA DPM互換
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)/あり
液晶パネル
【パネルタイプ】TFT19型スクエア LED/ADSパネル/非光沢パネル、【画素ピッチ】0.2928(H)×0.2928(V)、【表示面積】374.748(H)×299.8272(V)
応答速度
14ms[GTG](オーバードライブ1設定時:約9ms[GTG]/オーバードライブ2設定時:約5ms[GTG])
コントラスト比
1000:1
輝度
(最大)250cd/m2
最大解像度
1280×1024
表示色
(最大)1677万色
視野角
上下178°、左右178°
付属品
アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)
(スタンドあり)3.3、(スタンドなし)3.0
使用温度範囲(℃)
0〜40(収納時:-20〜+60)
規格
VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)、グリーン購入法
消費電力(W)
最大時20、通常使用時(オンモード)12.4、待機時0.2
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)
(チルト角)上20、下0
対応機種
Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(スタンドあり)407×178×407、(スタンドなし)407×49×349
使用湿度範囲
20%〜80%(結露なきこと)
スタンド
取り外し可能
走査周波数(水平)
24.8〜80.0kHz
走査周波数(垂直)
56.3〜75.0Hz
入力端子
映像/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B
インターフェイス
VESAマウントインターフェイス(100mmピッチ)
年間消費電力量(kWh/年)
38.7
グリーン購入法
適合
調整機能
【映像設定】ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、アドバンス(オーバードライブ、VDTモード、シンク設定)、【メニュー設定】表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)、【その他】スムージング、自動電源オフ(切、自動復帰、手動復帰)、リセット、【手動調整】サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、【ダイレクト設定】ボリューム、ブルーリダクション、輝度/ECOステップ、VDTモード、OSDロック、入力切替
音声
(音声入力)ステレオミニジャックΦ3.5、(スピーカー)1W+1W(ステレオ)
内容量
1台
注意
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
51769944 LCD-AD192SEDSW ホワイト オープン
¥20,900 1 ¥20,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
51769962 LCD-AD192SEDSB ブラック オープン
¥20,900 1 ¥20,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく