(08700)CVT フルード4L
内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
自動車純正部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 52220227
2021-12-28
- 用途:
- 自家用車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業
エンジンオイルと間違えATオイルを抜いてしまいの大失敗だったが...
交換後、ATの調子が非常に良く成り大成功!
1人が参考にしています
2021-01-16
- 用途:
- ダイハツソニカ ドラシャOH時
自動車・二輪車・自転車関連業
ダイハツソニカのドラシャブーツ交換でドラシャ抜いて作業するので抜けた分の補充用に購入。ドラシャ左右抜いて出てきた分は500ccだったので4lだとだいぶ余りましたがデスシールからオイル漏れしてもう一度500cc使いました。そう考えたら1l使ったのでよかった?
- 対象商品:
- 52220227
2020-08-22
- 用途:
- 自家用車のメンテナンス部品
製造業
純正品を使用しないと、交換後、デイラーで修理の時に、保証が無いとの情報でしたので、上記、純正品を購入した次第です! 交換方法は、みんカラで参照させて頂きました。ラジエター液抜きのキャップは、プラス/プラネジですが、デカい&短長マイナスドライバーで回せます! 安くて済んで良かったです!
- 対象商品:
- 52220227
2020-06-27
- 用途:
- ダイハツウエイクのトランスミッションオイルに使用しています。
今回、初めて本件に使用しますので、これから結果が出ると思いましたが、アミックスcvtフルードの期待している。
- 対象商品:
- 52220227
2020-07-22
- 用途:
- CVT交換オイル交換
農・林・水産業
純正オイルだから当然問題ないのですがダイハツに限らずオイル全般に価格が高過ぎでと思います。
もう少し価格が安くて良いのではと感じてしまいますね。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
- 回答:
- 純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
・必須)初年度登録年月:
・必須)車台番号:
・必須)型式:
・必須)型式指定番号:
・必須)類別区分番号:
2021-01-28
- 質問:
- サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
- 回答:
- 純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
・必須)初年度登録年月:
・必須)車台番号:
・必須)型式:
・必須)型式指定番号:
・必須)類別区分番号:
2021-01-28