LEDクリップライト 屋内用

 

LEDクリップライト 屋内用 4.40 (5件の商品レビュー)

LED電球を採用した屋内用クリップライトです。
消費電力が白熱電球比で約1/9と少なく、省エネで長寿命(約40000時間)です。
強力クリップでどんな場所でも挟んで使え、取り付け角度も自在に調節できます。
LED電球は、白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造です。
高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適。
連結ソケット付きなので、電源1つで複数連結が可能です。
電球の種類
LED
使用場所
屋内用
質量(g)
約680
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12.5×約14×約30
光色
昼白色
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
定格消費電力(W)
電源タイプ
全光束(Lm)
トラスコ品番
明るさ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
52227236 ILW-45GC2 付属LED:4.2 プラグ電源コード式(約5M) 485 833-8675 40形相当 オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
52227245 ILW-85GC2 付属LED:7 電源コード式 810 833-8678 60形相当 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
52227254 ILW-165GC2 付属LED:14 電源コード式 1600 833-8672 100形相当 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.40  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 食品充填作業

作業灯としてカバー(ガード)は必須ですが、球がLEDでガード付き、安全面で十分で、かつ価格が安く、満足できるものでした。

これは注文コード 52227245 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 片上醤油 様 [2018-03-13]

満足度: 4

用途: とても明るいです

LEDで、ルーメン値が大きかったので買いました。
数値を裏切らない明るさで、かつフィラメントの投光器よりも
物が見やすいですし、小さくて軽いのでいいですね。

これは注文コード 52227254 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 清水裕達 様 [2017-09-28]

満足度: 5

用途: いろいろな作業で

いろいろな場所に取り付け可能なので、使いやすいです。

これは注文コード 52227236 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-16]

満足度: 3

用途: 内装工事

思っていたより、電球の明かりが暗く感じられました。

これは注文コード 52227236 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-24]

満足度: 5

用途: 塗装作業ほか

値段的にもLEDでは安価で軽作業場では明るく重宝しています。出来れば防滴機能があればより使い易く思います。

これは注文コード 52227245 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 T☆point 様 [2017-04-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく