【ワケあり】スタンプクリエーター

【ワケあり】スタンプクリエーター ブラザー工業

セット内容SC-370pc本体、印面確認カセット、印面確認シート(10枚)、印面表示ラベル(サイズ40)、プロテクトフィルム、スタンプ(グリップ+印面パッド/サイズ40)、USBケーブル、ACアダプタ、プログラム&操作説明CD-ROM、セットアップガイド 種別本体 質量(g)900 消費電力(W)約9 電源ACアダプター(AD-300) 対応OSWindows XP/Vista/7(32bit・64bit)、Windows 10 1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)、Mac OS X 10.4.11/10.5/10.6 速度(印刷)約2mm/秒、(製版)約1mm/秒 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×234×92 解像度360dpi/384ドット 印刷方式感熱方式 インターフェイスUSB1.1ポート 商品状態※理由あり(未使用・未開封) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52227534 SC-370PC
29,800
22,900
25,190 (税込)
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする