アイリスオーヤマ

うすめて使う速効除草剤

うすめて使う速効除草剤 アイリスオーヤマ
(14件のレビュー)

薄め方が「わかりやすい」。当商品を1パック分いれて2L・4Lになるように水を入れれば希釈できます。
コンパクトで「持ち帰りやすい」。柔軟剤やシャンプーの詰め替えのようなパウチタイプなので、ストレートボトルより楽に持ち帰ることができます。
散布から3〜7日後から徐々に枯れ始めます。しつこいスギナにも効果あり!
直接掛けない雑草には効果がありません。土に落ちた薬剤は分解されます。

希釈倍率10 仕様非農耕地用 成分グリホサートイソプロピルアミン塩8.5%、MCPAイソプロピルアミン塩1.75% 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り 適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ドクダミ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、ササ、ススキ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、クズ、スギナ 剤形液剤(原液)
注意
※本剤は非農耕地用除草剤です。
※農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできません。
お気に入りに追加
2件中 1〜2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合面積(m2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52243896 2L用 1袋(200mL) 20〜100
オープン
299
329 (税込)
当日出荷
52243905 4L用 1個(400mL) 40〜200
オープン
499
549 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
1954 様 2021-08-23
用途:
家庭用として
対象商品:
52243896

除草するのにとても便利で、容量も丁度よく、便利です。

2021-03-05
用途:
荒地の雑草取り
対象商品:
52243905

散布2週間後全て綺麗に枯れました。除草剤の中で一番安く効果抜群!

2020-09-04
用途:
除草時
対象商品:
52243905

薄めて使用するので、経済的です。
効果ですが数日で枯れてきます。

2020-08-27
用途:
除草
対象商品:
52243905

安価の割によく効く。かなりの面積に使用できたので満足。

2020-07-20
用途:
希釈タイプで安くて良いです。
対象商品:
52243905

4リットルの蓄圧式ガーデンスプレーで使用しています。安くてお勧めです。

アサクラハウス株式会社 様 2019-10-01
用途:
たくさん使うとき水さえあれば作業性は高い
対象商品:
52243905

除草剤を散布した日に雨降りが無ければ効果は高い 原液を多めに持っていくと作業性は高まる 散布不足をしないことが大切 除草剤としての効果はとてもいい

メンテナンスKM 様 2019-03-07
用途:
除草剤
対象商品:
52243905

うすめて使用はすごく良い。雑草の除草にすごく良く効きます。

2018-07-04
用途:
除草作業に
対象商品:
52243905

一番安い除草剤ですが、よく効いています。効果が現れるまで時間がかかるので不安でしたがしっかり枯れてくれました。

すべてのレビューを表示する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする