はがせる壁紙 デコマ

はがせる壁紙 デコマ パネフリ工業 はがせる壁紙 デコマ パネフリ工業 はがせる壁紙 デコマ パネフリ工業 はがせる壁紙 デコマ パネフリ工業 はがせる壁紙 デコマ パネフリ工業 はがせる壁紙 デコマ パネフリ工業
(1件のレビュー)

1度貼った後でもはがすことができる壁紙です。
実際に住宅で使用されている上質壁紙を使用しているので、部屋になじみやすい!
はってはがせるのりが初めからついているので施工が簡単!
賃貸住宅でも安心してご使用いただけます!
壁紙の上から貼ることができます。

幅(cm)92 材質表面:塩化ビニール樹脂、中間層:アクリル樹脂、離型フィルム:プラスチック複合品 内容量1枚
注意
※はがす際の注意:少しはがして粘着層がはがれていないことを確認してから、力を均等にかけて丁寧にゆっくりとはがしてください。できれば下から上へゆっくりとはがしてください。
※乱雑に剥がすと、のり残りや壁紙を破損したり、デコマ自身も貼った面に一部が残る(層間剥離)する場合があります。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SD-001-25 52751405
SD-001-25 52751405
52751405 SD-001-25 2.5
オープン
5,390
5,929 (税込)
翌々日出荷
SD-004-25 52751432
SD-004-25 52751432
52751432 SD-004-25 2.5
オープン
5,390
5,929 (税込)
翌々日出荷
52751335 SD-001-16 16
オープン
 
 
取扱い終了
52751344 SD-002-16 16
オープン
 
 
取扱い終了
52751353 SD-003-16 16
オープン
 
 
取扱い終了
52751362 SD-004-16 16
オープン
 
 
取扱い終了
52751378 SD-005-16 16
オープン
 
 
取扱い終了
52751387 SD-006-16 16
オープン
 
 
取扱い終了
52751396 SD-007-16 16
オープン
 
 
取扱い終了
52751414 SD-002-25 2.5
オープン
 
 
取扱い終了
52751423 SD-003-25 2.5
オープン
 
 
取扱い終了
52751448 SD-005-25 2.5
オープン
 
 
取扱い終了
52751457 SD-006-25 2.5
オープン
 
 
取扱い終了
52751466 SD-007-25 2.5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52751457
2021-01-15
用途:
壁紙貼り

折皺が強く、しばらくすると剥がれてきてしまう。
サランラップのように心棒を入れれば皺ができないのでは?
剥がしやすいのは良いが、剥がれやすいのは困る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする