デスクFAN USBタイプ

 

デスクFAN USBタイプ 商品レビューを投稿する

質量(g)
200
消費電力(W)
1〜3
電源
USB電源
羽根枚数
7枚
角度調整範囲
0〜45度
タイマー時間
なし(10時間で自動オフ)
風量調整
3段階
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×162×60
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
羽根(Φmm)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
52796494 SFDK10-WT 110 ホワイト ¥1,780
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
52796512 SFDK10-BK 110 ブラック ¥1,780
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
52796503 SFDK10-BL 11 ブルー ¥1,780
返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく