検相器

 
相順および欠相をLEDとブザーの両方でチェック可能
測定コード付属の吸着盤使用で作業効率をアップ
測定箇所に応じて取り替え可能なワニグチとプローブ
付属品
9097 (携帯ケース)、測定コード用プローブ(3本)、測定コード用ワニグチ(3個)、取扱説明書
トラスコ品番
479-6624
質量(g)
約200
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
82×59×23
連続使用時間(分)
60以内(200V時)、4以内(480V時)
周波数範囲(Hz)
20〜400(正弦波)
測定電圧(V)
三相 AC200〜480
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
52809706 KEW8033 ¥8,000
¥7,800 1 ¥7,800
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく