替刃式折込鋸一般木材用

替刃式折込鋸一般木材用 SHARK SAW
(14件のレビュー)

滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ!
用途に合わせて角度2段切替可能!
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。

用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽き 刃長(mm)210 刃渡り(mm)210 全長(mm)440 ピッチ(mm)2.05 表面処理クリアコート 板厚(mm)0.7 折込折りたたみ式 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り幅(mm)1 切溝幅(mm)1.0±0.05 適合替刃替刃式折込鋸一般木材用 替刃 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55051045 210mm
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シャークソー(日本語版)PV

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55051045 210mm 48664150 210mm 210mm 替刃式折込鋸(アサリあり) 一般木材用 SHARK SAW 48664150 替刃式折込鋸(アサリあり) 一般木材用 SHARK SAW 1丁 989 税込1,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55051045
2023-05-29
用途:
庭木の剪定
建設業・工事業

軽くてよく切れ、使いやすいです。とても満足しています。

対象商品:
55051045
2023-02-27
用途:
巾木の切断
THE BEST 様 (建設業・工事業)

問題なく使用できました。歯のケースも付いていて折りたためるのでしまいやすいです。

対象商品:
55051045
2022-10-12
用途:
大工作業時
合資会社心和 様 (医療・福祉・介護関連業)

ラスボードという硬いボードを切る為に歯こぼれ覚悟で購入しました。両刃鋸を一本ダメにするよりも良いと思っていましたが、なかなか切れ味も良く、歯こぼれ無く作業を終えられました。
切れ味が落ちたら刃先だけ交換出来るのは良いですよ。

対象商品:
55051045
2022-09-20
用途:
里山の登山道の整備時
その他業種

軽くて持ち運びが楽です。ズボンのポケットに入ります。
これ一本で、草刈り、枝切り等をいています。
よく切れます。
替刃式なので、切れなくなったら交換できます。
国産品なので安心です。気に入っています。

対象商品:
55051045
2022-09-19
用途:
庭木の切断
不動産業

高評価のレビューどおりです。使いやすさ抜群です。切れ味もよく、握りも滑らず、申し分なしです。早速替え刃を注文しました。

対象商品:
55051045
2022-08-29
用途:
庭木剪定等々
不動産業

折り畳みできるのが良い。切れ味も満足です。耐久性に期待。

対象商品:
55051045
2022-04-29
用途:
庭木の切断
不動産業

隣家境の、庭木の切断に使用。高所で作業であがるとき、枝にかかり、折込タイプを試用と思い購入。径3cmまではサクサク切れる。切れ味は良い。持ち手グリップも評判どおり。ただし、付属の刃が横方向に柔いため、力の入れ具合で曲がる。耐用年数はこれから。

対象商品:
55051045
2021-11-22
用途:
木材の加工など
教育・研究機関

握りも折り畳みロック部分も刃も予想以上にしっかりした作りなので安心して永く使えると感じた。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする