防水型LED照明灯
電源コード3m AC100~240V
|
電球の種類LED
特殊用途防水
電源(V)AC100~240
定格寿命(時間)40000
電源コード(m)3
防水保護等級IP67防水規格
内容量1個
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
フローレンライト
ハタヤリミテッド
税込¥19,690~
¥17,900~
(1)
Vフリーライト
JEFCOM(ジェフコム)
税込¥11,990~
¥10,900~
(1)
「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります