クーラー コロラド
1.5Lペットボトルなら17本、2Lペットボトルなら12本を立てたまま収納できます。
容量があるのでキャンプや大人数のアウトドアに最適です。
キャスター付きで、ハンドルを引いて楽々移動。
容量(L)約52
トラスコ品番819-3458
材質本体・フタ:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール、水抜栓パッキン:NBR(ニトリルゴム)
質量(g)約6800
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約750×370×389
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×240×300
内容量1個