PT管用タップ

 
管用テーパめねじを加工するのに使用します。
用途
管用テーパのめねじ加工に。
材質
バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
ねじの種類
PT
精度
JIS2級相当
食付Lcf
2.5P
内容量
1本
注意
※用途以外の使用しないでください。 ※使用時、保護メガネ・手袋をご着用してください。 ※無理な力を加えて、折れる場合がありますので、ご注意ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
ねじ径
山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(Φmm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
52957476 PT1/16-28 PT1/16 28 55 18 8
¥699 1 ¥589
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
52957528 PT3/4-14 PT3/4 14 85 35 23
¥2,490 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
52957537 PT1-11 PT1 11 95 45 26
¥4,390 1 ¥3,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
52957485 PT1/8-28 PT1/8 28 55 19 8 返品保証 廃番
52957494 PT1/4-19 PT1/4 19 62 28 11 返品保証 廃番
52957503 PT3/8-19 PT3/8 19 65 28 14 返品保証 廃番
52957512 PT1/2-14 PT1/2 14 80 35 18 返品保証 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.11  総レビュー件数: 18 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ポンプの配管接続穴の錆取り

エバラ農事用ポンプでドレン&呼水栓(プラスチック製)を外して置いてあった為、雌ネジ部分が錆びて栓が締められなくなってしまいました。
通常のタップはこのサイズになると、とても高価です。
錆の掃除をするだけなので(新しく雌ネジを成型するのではない)安価なこの商品で十分でした。
とても助かりました。

これは注文コード 52957537 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 TACサービス 様 [2019-07-06]

満足度: 5

用途: 自動車エンジン修理

届いた品物は、メイドイン チャイナ
少々不安はありましたが
鉄のシリンダーブロックに雌ネジを2ケ所作れました

これは注文コード 52957485 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-01]

満足度: 5

用途: チューブ・フィッテイング用のネジ溝作りに

対象がアルミや樹脂などが多く、切削油をたっぷり使いながら使用していますがよく切れ綺麗なネジ溝が掘れます、価格以上の価値を感じます。

これは注文コード 52957476 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-29]

満足度: 4

用途: 水道の蛇口交換時

水道の蛇口を交換しようとしたら、鋼管のネジ山にサビが出ていてねじこめなかったのでタップを使用してネジ山を再生した。何の問題も有りません。

これは注文コード 52957512 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-11]

満足度: 3

用途: 塩ビ板加工用

半年以上待たされただけあって、塩ビ加工用としては問題ありません。

これは注文コード 52957485 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-24]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自動車

仕様をよく読んでいなかったのが悪いのですが、テーパータップでした。
急いで購入してので品名のみで「ポチッ」ってしまったので仕方が無いのですが、「PT管用タップ」→「PT管用テーパータップ」へ名称変更したほうがいいかもしれませんね。笑

これは注文コード 52957503 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-19]

満足度: 5

用途: 加工物のタップたて。

値段が安くて不安でしたが、使って見るとしっかり噛み付いて、溝も綺麗に仕上がりました。良い商品でした。

これは注文コード 52957494 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ガレージ・ガロニッシュ 様 [2018-02-06]

満足度: 5

用途: 発電機のメンテナンス

コストパフォーマンスはとても良いです。マフラーにタップを切りましたが問題なく使用出来ました。

これは注文コード 52957494 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく