サウンドテレフォン

 

サウンドテレフォン 1.00 (1件の商品レビュー)

材質
PS
寸法(mm)
120×130×厚40
内容量
1個
注意
※色取り混ぜ、単3電池2本使用(別売)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
52971862 2971 ¥570
¥349 1 ¥349
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 家庭用

うるさいーー奇妙な音が出て―音感がわるくなるきたない音です.

これは注文コード 52971862 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社日本化学研究所 様 [2021-01-07]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。