ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1350シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1350シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)1350 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
70件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54875433 ORV40X1350
70,540
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875442 ORV40X1350-F1
72,960
65,980
72,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875458 ORV40X1350-F1-K1-ZE102A2
92,450
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875467 ORV40X1350-F1-K1-ZE102A3
94,630
85,980
94,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875476 ORV40X1350-F1-K2-ZE102B2
104,060
93,980
103,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875485 ORV40X1350-F1-K2-ZE135A2
105,040
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875494 ORV40X1350-F1-K2-ZE135B2
105,760
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875503 ORV40X1350-F1-K2-ZE155A2
105,280
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875512 ORV40X1350-F1-ZE102A2
77,320
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875528 ORV40X1350-F1-ZE102A3
79,500
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875537 ORV40X1350-F1-ZE102B2
78,040
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875546 ORV40X1350-F1-ZE135B2
79,740
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875555 ORV40X1350-F2-K1-ZE102A3
97,050
87,980
96,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875564 ORV40X1350-F2-K2
101,400
91,980
101,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875573 ORV40X1350-F2-K2-ZE102A2
105,760
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875582 ORV40X1350-F2-K2-ZE135A2
107,460
96,980
106,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875598 ORV40X1350-F2-ZE102A2
79,740
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875607 ORV40X1350-F2-ZE102A3
81,920
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875616 ORV40X1350-F2-ZE135A2
81,440
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875625 ORV40X1350-F2-ZE135B2
82,160
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875634 ORV40X1350-F2-ZE135B3
85,550
76,980
84,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875643 ORV40X1350-F3-K2
103,820
93,980
103,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875652 ORV40X1350-K1-ZE102A2
90,030
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875668 ORV40X1350-K1-ZE102B2
90,750
82,980
91,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875677 ORV40X1350-K1-ZE135B2
92,450
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875686 ORV40X1350-K2
96,560
86,980
95,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875695 ORV40X1350-K2-ZE102A2
100,920
91,980
101,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875704 ORV40X1350-K2-ZE102B2
101,640
91,980
101,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875713 ORV40X1350-K2-ZE102B3
104,180
93,980
103,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875722 ORV40X1350-K2-ZE135A2
102,620
92,980
102,278 (税込)
4日以内出荷
54875738 ORV40X1350-K2-ZE135A4
108,680
97,980
107,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875747 ORV40X1350-K2-ZE135B2
103,340
93,980
103,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875756 ORV40X1350-K2-ZE135B3
106,730
96,980
106,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875765 ORV40X1350-K2-ZE155A2
102,860
92,980
102,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875774 ORV40X1350-K2-ZE155B2
103,580
93,980
103,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875783 ORV40X1350-M
74,170
66,980
73,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875792 ORV40X1350-M-F1
76,590
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875808 ORV40X1350-M-F1-ZE102B2
81,670
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875817 ORV40X1350-M-F1-ZE102B3
84,210
75,980
83,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875826 ORV40X1350-M-F1-ZE135B2
83,370
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875835 ORV40X1350-M-F1-ZE135B3
86,760
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875844 ORV40X1350-M-F1-ZE135B4
90,150
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875853 ORV40X1350-M-F2-ZE102A2
83,370
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875862 ORV40X1350-M-F2-ZE135B2
85,790
76,980
84,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875878 ORV40X1350-M-F3
81,430
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875887 ORV40X1350-M-F3-ZE135A2
87,490
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875896 ORV40X1350-M-ZE101B2
79,250
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875905 ORV40X1350-M-ZE102A1
76,350
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875914 ORV40X1350-M-ZE102A2
78,530
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875923 ORV40X1350-M-ZE102B1
76,710
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする