ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X925シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X925シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)925 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
70件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54918133 ORV40X925
59,240
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918142 ORV40X925-F1
61,660
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918158 ORV40X925-F1-K1-ZE102A2
81,150
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918167 ORV40X925-F1-K1-ZE102A3
83,330
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918176 ORV40X925-F1-K2-ZE102B2
92,760
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918185 ORV40X925-F1-K2-ZE135A2
93,740
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918194 ORV40X925-F1-K2-ZE135B2
94,460
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918203 ORV40X925-F1-K2-ZE155A2
93,980
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918212 ORV40X925-F1-ZE102A2
66,020
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918228 ORV40X925-F1-ZE102A3
68,200
61,980
68,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918237 ORV40X925-F1-ZE102B2
66,740
60,980
67,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918246 ORV40X925-F1-ZE135B2
68,440
61,980
68,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918255 ORV40X925-F2-K1-ZE102A3
85,750
76,980
84,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918264 ORV40X925-F2-K2
90,100
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918273 ORV40X925-F2-K2-ZE102A2
94,460
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918282 ORV40X925-F2-K2-ZE135A2
96,160
86,980
95,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918298 ORV40X925-F2-ZE102A2
68,440
61,980
68,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918307 ORV40X925-F2-ZE102A3
70,620
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918316 ORV40X925-F2-ZE135A2
70,140
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918325 ORV40X925-F2-ZE135B2
70,860
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918334 ORV40X925-F2-ZE135B3
74,250
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918343 ORV40X925-F3-K2
92,520
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918352 ORV40X925-K1-ZE102A2
78,730
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918368 ORV40X925-K1-ZE102B2
79,450
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918377 ORV40X925-K1-ZE135B2
81,150
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918386 ORV40X925-K2
85,260
76,980
84,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918395 ORV40X925-K2-ZE102A2
89,620
80,980
89,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918404 ORV40X925-K2-ZE102B2
90,340
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918413 ORV40X925-K2-ZE102B3
92,880
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918422 ORV40X925-K2-ZE135A2
91,320
82,980
91,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918438 ORV40X925-K2-ZE135A4
97,380
88,980
97,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918447 ORV40X925-K2-ZE135B2
92,040
82,980
91,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918456 ORV40X925-K2-ZE135B3
95,430
85,980
94,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918465 ORV40X925-K2-ZE155A2
91,560
82,980
91,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918474 ORV40X925-K2-ZE155B2
92,280
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918483 ORV40X925-M
62,870
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918492 ORV40X925-M-F1
65,290
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918508 ORV40X925-M-F1-ZE102B2
70,370
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918517 ORV40X925-M-F1-ZE102B3
72,910
65,980
72,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918526 ORV40X925-M-F1-ZE135B2
72,070
64,980
71,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918535 ORV40X925-M-F1-ZE135B3
75,460
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918544 ORV40X925-M-F1-ZE135B4
78,850
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918553 ORV40X925-M-F2-ZE102A2
72,070
64,980
71,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918562 ORV40X925-M-F2-ZE135B2
74,490
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918578 ORV40X925-M-F3
70,130
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918587 ORV40X925-M-F3-ZE135A2
76,190
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918596 ORV40X925-M-ZE101B2
67,950
61,980
68,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918605 ORV40X925-M-ZE102A1
65,050
58,980
64,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918614 ORV40X925-M-ZE102A2
67,230
60,980
67,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54918623 ORV40X925-M-ZE102B1
65,410
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする