HiKOKI(旧日立工機)

電気ディスクグラインダ

電気ディスクグラインダ HiKOKI(旧日立工機)

分割コアモーター採用により最大出力アップ。
アマチュアコアの外径を大きくすると同時にステータコア形状を最適化※することで磁束密度の向上と高密度な巻線を可能にし高出力を実現しました。
コイルエンドを薄く長く成形することでコイルの表面積が増大し冷却効率が向上しました。
これにより、連続作業でもパワフルな研削作業を可能にしました。
国際規格に対応し、2アクションスライドスイッチを採用することで、不意なスイッチONを防ぎ万一の場合にもOFFしやすくなりました。
また、本体を握ったままで操作が可能です。細径ボディなのでしっかり握りこむことができ、安定した作業が行えます。

電源(V)100 消費電力(W)780 電流(A)8 コード長さ(m)2心・2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 研削砥石寸法(mm)(厚さ)(最大)6 付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル 質量(kg)1.7(トイシ含まず) 最大出力(W)1100 モーター単相直巻整流子モーター 胴径(Φmm)56 電源周波数(Hz)単相50/60 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10 本体寸法(全長×高さ)(mm)280×60(ギヤカバー) 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
2件中 1〜2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54983836 G10SL6 -- 837-0845
15,200
10,900
11,990 (税込)
当日出荷
54983845 G10SL6(SSS) 再起動防止機能、ソフトスタート機能 837-0846
16,600
12,900
14,190 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする