テストケーブル BNC型プラグ-バナナプラグ

 

テストケーブル BNC型プラグ-バナナプラグ 5.00 (1件の商品レビュー)

BNC型プラグ-バナナプラグの測定用テストケーブルです。
同軸ケーブルは2.5D-QEVを使用しています。
コネクタ形状
ストレート
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上(DC500V)
コネクタ
(両端)BNC型プラグ(BNC123)-バナナプラグ
ケーブル長(cm)
100
RoHS指令
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V)
AC1000以上
ケーブル種類
2.5D-QEV
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
55090193 BNC-SE-100 オープン
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 測定器の動作確認

バナナプラグ側をDC電源に接続し、BNC側はノイズソースと呼ばれる半導体装置に接続しています。今まではBNCとバナナプラグが直結したタイプを使用していました。本製品のようにケーブル付きの製品は初めて購入しました。本製品はケーブルが付いているため、引き回しが自由になりとても便利です。再び購入したいと思いますが、納期が長いのが難点です。

これは注文コード 55090193 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく