ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
タカチ電機工業
タカチ電機工業の 電気材料
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
EM型固定用タッピングビス
鉄製
EM型固定用タッピングビス
注文コード
55121973
基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。
材質
鉄
寸法(mm)
2.3×6
寸法L(mm)
6
表面処理
三価クロメート
対応機種
PF・PFF(M2.6ボスサイズのみ)
寸法M(mm)
2.6
内容量
1袋(50本)
関連資料:
メーカーカタログはこちら(0.7MB)
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
EM-2.6
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
55121973
EM-2.6
¥
250
¥
239
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
EM型固定用タッピングビス
タカチ電機工業
税込
¥
274
¥
249
(4)
EM型タッピングネジ
タカチ電機工業
税込
¥
274
~
¥
249
~
(1)
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂
税込
¥
329
~
¥
299
~
(12)
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂
税込
¥
439
~
¥
399
~
(149)
(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂
税込
¥
505
¥
459
(24)
タッピングビス
マーベル
税込
¥
615
¥
559
(4)
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂
税込
¥
516
¥
469
(92)
ナベ タッピングビス[ステンレス]
エスコ
税込
¥
506
¥
460
(8)
タッピングビス ナベ頭
マーベル
税込
¥
395
¥
359
(3)
(+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂
税込
¥
549
~
¥
499
~
(42)
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂
税込
¥
516
¥
469
(34)
タップタイプ (+)Pタイプナベ (SUSXM7)(パック品)
大阪魂
税込
¥
329
¥
299
(5)
(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂
税込
¥
527
~
¥
479
~
(58)
タッピングビス 皿頭
マーベル
税込
¥
395
¥
359
(3)
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)
大阪魂
税込
¥
439
¥
399
(5)
(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス)
大阪魂
税込
¥
956
¥
869
(60)
サラ タッピングビス[ステンレス]
エスコ
税込
¥
506
¥
460
(3)
ASR型貼付ボス
タカチ電機工業
税込
¥
340
~
¥
309
~
(4)
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂
税込
¥
439
¥
399
(14)
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂
税込
¥
439
¥
399
(8)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
電気材料
ケーブル収納・配線
電線保護
電線保護その他関連用品
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「電線保護」にはこんなカテゴリがあります
収縮チューブ
非収縮チューブ
編組チューブ
スパイラル・コイル/チューブ
コルゲートチューブ
シート型チューブ
電線保護その他関連用品
シェアする