タカチ電機工業

SMTU型コイン・ボタン電池ホルダー

SMTU型コイン・ボタン電池ホルダー タカチ電機工業 SMTU型コイン・ボタン電池ホルダー タカチ電機工業
(2件のレビュー)

端子は表面実装(SMT)構造です。コンパクト設計なので基板の省スペース化が出来ます。
耐熱温度が高いガラス入りLCP樹脂製ですので鉛フリーハンダのリフローに対応できます。

特性耐熱 材質ガラス入りLCP/SUS301 アイボリー 使用温度範囲(℃)-40〜+100 使用電池CR1632 端子構造表面実装×2
お気に入りに追加
2件中 1〜2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55129393 SMTU1632-G 1個
190
189
208 (税込)
当日出荷
55129402 SMTU1632-G-TR 1袋(520個)
88,120
83,900
92,290 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2019-02-04
用途:
基板への電池取り付け
対象商品:
55129393

小型で非常に使いやすい、継続購入、継続使用を検討している

2017-11-20
用途:
Eリング取り付け工具に使用
対象商品:
55129393

自作のEリング取り付け工具に使用しました。次回の購入予定有り。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする