タカチ電機工業 SY型アルミパネルプラスチックケース SY型アルミパネルプラスチックケース (1件の商品レビュー) パネルはアルミ製の平板ですので、加工が容易です。 材質 ABS樹脂(UL94HB)/カラーアルミ(A1100P) 色 ライトグレー 温度範囲(℃) -10〜+60 内容量 1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 3 件中 1 - 3 件 注文 コード 品番 選択解除 SY-110G SY-150G SY-190G 寸法H(mm) 選択解除 46 54 寸法W(mm) 選択解除 110 149 190 寸法D(mm) 選択解除 140 170 200 質量(g) 選択解除 170 270 400 寸法d(mm) 選択解除 45 60 76.2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 55129707 SY-110G 46 110 140 170 45 ¥800 ¥759 1 ¥759 - 55129716 SY-150G 54 149 170 270 60 ¥1,120 ¥1,090 1 ¥1,090 - 55129725 SY-190G 54 190 200 400 76.2 ¥1,440 ¥1,390 1 ¥1,390 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器キャビネット / プラボックスプラボックスプラボックス本体 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. SY型プラスチックケース タカチ電機工業 ¥799〜 (2) 2. アルミケース アステージ ¥2,890〜 (11) 3. アルミツールケース アステージ ¥1,490〜 (10) 4. アルミツールケース モノタロウ ¥2,190〜 (33) 5. アルミケース アイリスオーヤマ ¥4,990 (4) 6. 汎用ケース CAシリーズ 摂津金属工業 ¥759〜 (20) 7. アルミケース アイリスオーヤマ ¥2,890 (6) 8. ミニケース 摂津金属工業 ¥669〜 (6) 9. アルミケース(片開き) シルバー TRUSCO ¥3,526〜 (9) 10. UC型ユニバーサルアルミサッシケース タカチ電機工業 ¥1,590〜 (5) 11. KC型小型アルミケース タカチ電機工業 ¥849〜 (7) 12. アルミケース アイリスオーヤマ ¥2,990 (6) 13. アルミストレージケース アステージ ¥3,990 (12) 14. SW型プラスチックケース タカチ電機工業 ¥109〜 (54) 15. MB型アルミケース タカチ電機工業 ¥499〜 (8) 16. TW型プラスチックケース タカチ電機工業 ¥149〜 (46) 17. SYH型プラスチックケース タカチ電機工業 ¥1,290〜 (1) 18. アルミキャリーボックス モノタロウ ¥4,390 (27) 19. YM型薄型メタルケース タカチ電機工業 ¥389〜 (22) 20. BCAP型防水・防塵開閉式プラボックス タカチ電機工業 ¥799〜 (46) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 自作電子基板のケース 安価でしっかりしている。内部に銅箔粘着テープを張ってシールドすれば金属ケースの代わりに十分使える。 これは注文コード 55129716 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2021-01-18] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 自作電子基板のケース 安価でしっかりしている。内部に銅箔粘着テープを張ってシールドすれば金属ケースの代わりに十分使える。 これは注文コード 55129716 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2021-01-18]