バイプロプレート
|
従来のウレタン焼付け仕様に、騒音低減構造を組み合わせることにより、騒音低減を実現しました。
寸法(mm)(機体)A:長880、B:幅355、C:高845
回転数(min-1[r.p.m])低速1400~1500、高速3700~3800
エンジン部最大出力スバルEX13D[3.2kW](4.3PS)
燃料タンク容量(L)自動車用無鉛ガソリン[2.7]
振動板(幅W×長さL)(mm)355×525
機械本体質量(kg)70
走行速度(m/min)18~22
起振力(kN[kgf])9.8[1000]
振動数(Hz[v.p.m.])95[5700]
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※高粘度合材は避けてください(排水性舗装工事)。
※路盤転圧は避けてください。