130万画素全天候小型暗視カメラ

 

130万画素全天候小型暗視カメラ 商品レビューを投稿する

ハイビジョン対応・130万画素の超高画質。
防水タイプ(カメラ部:IP67)で、駐車場やお庭などの屋外監視に最適。
夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線照射。(夜間はモノクロ映像)
広角レンズ内蔵。
※録画機を通さずTVに直接つなぐと映像が映らない事がありますが故障ではありません。
※NS-F401MRを使用した場合に130万画素になりますが、それ以外の使用方法の場合は52万画素になります。
使用場所
屋外
防水性
IP67
仕様
AGC:自動、Day&Night:赤外線自動照射(CDSセンサー)、電子感度アップ:自動(最大2〜30倍設定可)/OFF選択、WDR:D-WDR、電子シャッター:自動(1/60秒〜1/100000秒)、フリッカレス:ON/OFF選択
付属品
ACアダプタ(DC12V/1A)、20mケーブル
材質(本体)
金属
質量(g)
(カメラ本体)380
電源
DC12V±10%
方式
TV方式:NTSCカラー
レンズ
f3.6mm/F1.8水平画角72°/垂直画角54°
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
69.4×155×79
有効画素数
1280(H)×960(V)
消費電流(mA)
最大320(IR:ON)
解像度
(水平)1000TV本
S/N比
(AGC:OFF)52dB以上
撮像素子
1/3インチ SONY CMOS Megapixel sensor
ホワイトバランス
自動(ATW)
照度(Lux)
最低:0(IR:ON)
使用条件
-30℃〜+60℃/50%RH以下
補正機能
逆光補正(BLC):自動
照射距離(m)
(赤外線)約15 24LED
映像出力
1.0vp-p/75Ω、BNC
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
55181297 NS-F201C オープン
¥19,900 1 19,900
21,890 (税込) 出荷目安:8日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。