セーフティスニーカー 5520 サイズ24.5~28(cm)

 

セーフティスニーカー 5520 商品レビューを投稿する

白金ナノ加工された制菌消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい!
足首にフィットするやわらかクッションで足入れが気持ちいい!
サイドには大口径メッシュを搭載
足幅
3E
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革・ポリエステル
材質(ソール)
EVA樹脂・ゴム底
標準質量(g/片足)
約360(26cm)
機能
制菌×消臭インソール
材質(先芯)
鋼先芯
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
21 件中 1 - 21 件
注文
コード

品番
サイズ(cm)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
55184578 MG5520 26.5 ホワイト オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
55184587 MG5520 27 ホワイト オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
55184605 MG5520 24.5 オレンジ オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
55184614 MG5520 25 オレンジ オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
55184623 MG5520 25.5 オレンジ オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
55184632 MG5520 26 オレンジ オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
55184648 MG5520 26.5 オレンジ オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
55184657 MG5520 27 オレンジ オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
55184666 MG5520 28 オレンジ オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
55184675 MG5520 24.5 グリーン オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
55184684 MG5520 25 グリーン オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
55184693 MG5520 25.5 グリーン オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
55184702 MG5520 26 グリーン オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
55184718 MG5520 26.5 グリーン オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
55184727 MG5520 27 グリーン オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
55184736 MG5520 28 グリーン オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
55184535 MG5520 24.5 ホワイト オープン
廃番
55184544 MG5520 25 ホワイト オープン
廃番
55184553 MG5520 25.5 ホワイト オープン
廃番
55184562 MG5520 26 ホワイト オープン
廃番
55184596 MG5520 28 ホワイト オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく