カーエアコンクイックジョイント

 

カーエアコンクイックジョイント 2.50 (8件の商品レビュー)

R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
接続口径(inch)

種類
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
55645582 TA163SG-1 1/4フレア 高圧用 ¥3,440
¥2,990 1 2,990
3,289 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
55645598 TA163SG-2 1/4フレア 低圧用 ¥3,440
¥2,990 1 2,990
3,289 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
55645607 TA163SG-3 M12×1.75 高圧用 ¥3,440
¥2,990 1 2,990
3,289 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
55645616 TA163SG-4 M10× 1.5 低圧用 ¥3,440
¥2,990 1 2,990
3,289 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.50  総レビュー件数: 8商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ガス補充

3回目の使用でガス漏れ
バルブ開けると吹き出します
さすがにこれでは使えません

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-04-17]

満足度: 1 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: エアコン

3回使って、即壊れました。 チャックの所からガスが噴き出てきます。最低です。
2個買って、2個ともです。

これは注文コード 55645582 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-13]

満足度: 5

用途: エアコンガス 充填時

価格が安く大変満足してますが、これで、耐久性が優れていれば言う事無しです

これは注文コード 55645607 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-07]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 漏れるし使い物にならない

やはり安物なんだなという感じ。素直にデンゲンの高いの買うべきだったのかもしれない。

これは注文コード 55645607 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 野田自動車整備工場 様 [2020-07-02]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自動車のエアコン作業

作業のしやすさは問題ありませんが2か月余りでダイヤルの所からエアコンガスが
吹き出てきてしまいました。当たりはずれがあるのかもしれません。

これは注文コード 55645607 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-07]

満足度: 5

用途: フロンガスの補充

中くらいの値段ですが、カチッと接合できて十分つかえますよ

これは注文コード 55645582 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ウインドクリーニング・ピノ 様 [2018-07-09]

満足度: 5

用途: エアコンガスチャージ

見た目も良く普通に使用できる。
なんの不満もないです。

これは注文コード 55645582 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-11]

満足度: 1

用途: エアコンガスチャージ

数回使ったらガス漏れ発生
安物はやっぱりっていう感じです。

これは注文コード 55645607 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-08]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。