冷凍サイクル洗浄機(4.0lタイプ)

 

冷凍サイクル洗浄機(4.0lタイプ) 商品レビューを投稿する

小型・軽量タイプでありながら、4.0L/minの吐出能力があり、小型冷凍・空調機器から中型冷凍・空調機器まで幅広くご使用いただけます。
狭い配管やキャピラリー内も洗浄することができます。
自社独自開発のポンプで洗浄剤を脈動加圧して、配管内部の汚れを除去します。
吐出力が強いので高低差のある配管洗浄も可能です。
フィルターストレーナーで切粉、コンタミを除去します。
洗浄剤排出用N2加圧ポート付ですので回収作業も簡単です。
洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または破壊を依頼してください。
洗浄剤TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください。
用途
ルームエアコン、カーエアコン、冷蔵庫、パッケージエアコン
セット内容
金属メッシュ式ストレーナー×1、フィルター×1、本体×1、接続用ホース1.5m×3
電源(V)
100(50/60Hz)
タンク容量(L)
(内蔵タンク)15
本体質量(kg)
30
最大吐出量(L/min)
3.3(50Hz)、4.0(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×460×1120
モーター出力(W)
200
使用環境温度(℃)
(本体)0〜40
ポンプ
2連ピストンポンプ方式
圧力計(MPa)
(吐出側)0〜3.5
接続ポート
吐出ポート×1、リターンポート×1、排出用ポート×1
ポート径
(洗浄部)1/4フレア(7/16UNF-20)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])
(最大)1.5[15](50/60Hz)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
55645862 TA353SP-400 ¥389,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく