ミストセット

 
霧を発生させて、冷却・保湿。野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。
用途
水道に直接接続するタイプ。噴霧量:1個当たり0.054L/min(0.2MPa時)
材質
ナイロン(チューブ)
外径(Φmm)
8
チューブ内径(Φmm)
6
シャワー種類
ミスト
内容量
1セット
注意
※チューブの延長は最大20mまで、ノズルは最大20個まで取り付け可能です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
噴出形状
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
55573123 ECXH1711S-13-ZA ミスト ¥44,600
¥32,900 1 ¥32,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。