No.1100 メカニカルグローブ

こんなお得な商品も!

- ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 73667825 モノタロウ
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
¥1,190
 

No.1100 メカニカルグローブ 4.11 (35件の商品レビュー)

従来の極薄タイプの不満点である、「丈夫さ」「グリップ力」を強化しました。
色も汚れが目立ちにくいものを採用しました。
素材がニトリルなので油作業に適しています。
丈夫で疲れにくい。
特殊表面スクエア加工でグリップ性に優れる。
油汚れが気にならないブラックカラー。
左右兼用で50枚入りなので経済的。
用途
自動車整備、機械廻り作業、油作業、DIY
粉有無
粉無
厚さ(mm)
0.23
材質
ニトリル
ブラック
入数(枚)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×68×125
全長(cm)
24
エンボス加工
外エンボス
内容量
1箱(50枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
中指長(cm)
サイズ
質量(g)
手のひらまわり(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
25647729 No.1100 7.9 S 395 17 ¥2,700
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
55607168 No.1100 8.2 M 410 19 ¥2,700
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
55607177 No.1100 8.4 L 435 21 ¥2,700
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
55607186 No.1100 8.7 LL 470 23 ¥2,700
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.11  総レビュー件数: 35 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 自動車整備作業

以前モノタロウブランドのメカニックグローブを使ってましたが、表記サイズと実際のサイズがかけ離れているし、強度も全く無い、直ぐ破れてしまうシロモノでした。
しかしこのメカニックグローブは、サイズもピッタシ!!強度もモノタロウの数倍あり、何度も使いまわせます。
価格も、モノタロウブランドの倍もしないので、買うなら此方を選んだ方が得だと思います。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 KM Planning 様 [2019-08-27]

満足度: 5

用途: 機械のメンテ

厚手なものを探していて表記がある中で一番厚いものだった。
摩耗してとがったギアを触っても切れなかった(たまたまかも)
機械油まみれになっても滑りにくくとても良い!
リピート予定しております。

これは注文コード 55607177 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-26]

満足度: 5

用途: バイク整備

厚みがあり耐久性に優れる。
エンボス加工で滑りにくい。
MとLの中間サイズが欲しい所です。

これは注文コード 55607177 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-20]

満足度: 5

用途: 車やバイクのメンテ時

薄いが、その日の使用で破れることはない。(後日再度使うと破れることはある) 他の破れやすい使い捨てより安心してつがえるので、良い

これは注文コード 55607177 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-29]

満足度: 5

用途: 車のメンテに使用

使い捨て感覚で購入しましたが耐久性もあり数回の頻度にも耐えますね。50枚ですから25セット価格。もう少し安ければ大満足ですね。

これは注文コード 55607177 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 M・M・C 様 [2019-08-12]

満足度: 5

用途: 自動車、バイク整備

ニトリル製のメカニカルグローブと名を打っているだけあって、強度があると感じました。他のニトリルグローブを使用していましたが、必ず最後には破けてしまいます。少々割高でありますがさすがです。エンボス加工の有効性は特に感じませんでした。

これは注文コード 25647729 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-02]

満足度: 5

用途: 機械メンテナンス時

頻繁に便利に使っています。何度か繰り返し使えるの事の方が多いのですが、時々手を入れる時に破けてしまう事が有ります。

これは注文コード 55607168 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-15]

満足度: 4

用途: 空調機メンテナンス業務

とても使い易く、また今まで色々なグローブを使いましたが
こちらの商品は結構破れ難いです。

これは注文コード 55607168 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく