工業扇 キャスタータイプ

 

工業扇 キャスタータイプ 5.00 (1件の商品レビュー)

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
キャスター付なので講堂やイベント会場など、必要に応じて扇風機を設置したい時に便利です。
左右自動で90°の首振り機能付で、広範囲に送風します。
仕様
全車輪ロック付キャスター
モーター
開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×640×810
電源コード(m)
約1.8
風量
3段階
首振り
(左右自動)約90°、(上下手動)3段階
上下調整
(手動)3段階
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
羽根寸法(cm)
羽根枚数
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
55670143 KF-431C 45 4枚 オープン
¥9,990 1 ¥9,990
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 工場作業用

小回りがきき、移動も楽にできて場所も取らず片隅に置いても主張しないので、工場では重宝しています。

これは注文コード 55670143 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 日建工業株式会社 様 [2018-02-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく