エムケーダクト 平面マガリ

 

エムケーダクト 平面マガリ 5.00 (1件の商品レビュー)

用途
配電周り・機械本体・機械周りの配線保護、重要配線の防護認識や下部設備へのホコリ落下防止
材質
PVC(塩化ビニール)
ホワイト
内容量
1個
注意
※温度変化の大きい場所に敷設する場合、温度さによって伸縮する場合があります。施工時にはその点を十分に考慮し、施工してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
55670344 MDM112 1号 ¥1,100
¥999 1 999
1,099 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
55670353 MDM122 2号 ¥1,350
¥1,190 1 1,190
1,309 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
55670362 MDM132 3号 ¥2,800
¥2,590 1 2,590
2,849 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: アンテナケーブル配線作業

色がバリエーションあり、壁紙と一致して満足してます
材料が柔らかいので配線作業も非常に楽です

これは注文コード 55670344 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-03-29]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。