充電式ファンジャケット(立ち襟モデル)

充電式ファンジャケット(立ち襟モデル) - マキタ
(1件のレビュー)

紫外線、赤外線反射効果。

セット内容服、ファン材質チタン加工+ポリエステルダーククリームグレー仕様半袖対応:ファスナによる袖脱着機能バッテリポケット、肩パッド付ポケット5ヶ所(左胸、右胸、左下、右下、左腕)内容量1着
注意
※バッテリ、バッテリホルダ、充電器は別売になります。メーカーなくなり次第終了となります。メーカー欠品が発生する場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55677143FJ402DZSS
18,500
取扱い終了
55677152FJ402DZM
18,500
取扱い終了
55677168FJ402DZL
18,500
取扱い終了
55677177FJ402DZLL
18,500
取扱い終了
55677186FJ402DZ3L3L
18,500
取扱い終了
55677195FJ402DZ4L4L
18,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55677177
2018-08-07
用途: 内装仕上工事
建設業・工事業

生地が厚すぎて暑い。
エアーが抜けないようにしているので着るだけで蒸し暑い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする