綿特日本一軍手 サイズ別 キナリ 7ゲージ

 

綿特日本一軍手 サイズ別 キナリ 7ゲージ 4.56 (9件の商品レビュー)

7ゲージ、2本編み仕様の商品で、ふんわり、厚手に感じられる商品になります。
手の大きさに合わせてお選びいただけます。
ゲージ数
7
材質
ポリエステル、綿、その他
入数(双)
12
糸本数(本)
2本編
内容量
1ダース(12双)
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
サイズ
全長(cm)
質量(g/ダース)
中指長(cm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
55717892 - S 約20 約530 約7.5
¥289 1 289
318 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
55717908 - M 約22 約580 約7.8
¥289 1 289
318 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.56  総レビュー件数: 9商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 庭作業や車や家のメンテ時

安いのでケチらずバンバン使えるのがいいです。特に問題はない

これは注文コード 55717908 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-01-23]

満足度: 5

用途: 土木作業時

初めて購入しました。他のメーカーと遜色なく、良い軍手だと思います。

これは注文コード 55717908 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-12]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 作業場の片付け時

普段の作業場の片付けなどで使っています。格安の割には厚みも充分で重宝しています。

これは注文コード 55717908 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-01-21]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 畑仕事など

まだ使用していませんが、お値段に引かれました。
このお値段なら、使い捨ても出来るかなって思いました。

これは注文コード 55717908 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-12]

満足度: 5

用途: 庭仕事

安価でしたが柔らかくしっかりした着け心地です。
次回も購入させて頂きます。

これは注文コード 55717908 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-16]

満足度: 3

用途: 作業の為

やすかったので2つ買いました。いつも軍手は使い捨てのようなことが多いので、この商品はしっかりしていて、捨てるのがもったいないです。
使用感は問題ありません。また買いたいです

これは注文コード 55717908 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 キングスチャペル岩国 様 [2019-06-27]

満足度: 5

用途: 土木工事

お値段安いのでどうかな?と、心配しましたが、丈夫でした。
使い終わったら、リピートしたい商品です。

これは注文コード 55717908 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 渡辺工務店 様 [2019-03-16]

満足度: 4

用途: メンテナンス時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

これは注文コード 55717892 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-18]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。