ステンレス製への字押さえ 50mm巾

 

ステンレス製への字押さえ 50mm巾 商品レビューを投稿する

材質
ステンレス
幅(mm)
50
タイプ
穴無し
仕上
ヘアーライン
内容量
1本(2m)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
55721198 20-103 ¥6,650
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
全国 1注文コードにつき 500 / 税込 550
北海道地方 1注文コードにつき 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 1注文コードにつき 5,000 / 税込 5,500
離島 1注文コードにつき 5,000 / 税込 5,500
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。