スペクトラム・アナライザ(トラッキングゼネレータ付)

 

スペクトラム・アナライザ(トラッキングゼネレータ付) 4.00 (1件の商品レビュー)

本体3年保証(付属品除く)
平均ノイズフロア
プリアンプ・オフ【9kHz〜100kHz】-、【100kHz〜5MHz】<-130dBm、<-135dBm(代表値)、【5MHz〜1.5GHz】<-130dBm、<-135dBm(代表値)、【1.5GHz〜3.2GHz】-、【3.2GHz〜6GHz】-、【6GHz〜7.5GHz】-
プリアンプ・オン【9kHz〜100kHz】<-150dBm、<-155dBm(代表値)、【100kHz〜5MHz】<-150dBm、<-155dBm(代表値)、【5MHz〜1.5GHz】<-150dBm、<-155dBm(代表値)、【1.5GHz〜3.2GHz】-、【3.2GHz〜6GHz】-、【6GHz〜7.5GHz】-
仕様
【分解能フィルタ・シェープ・ファクタ】<5(公称値)、【ビデオ帯域幅】1Hz〜3MHz、1-3-10シーケンス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
361.6×178.8×128
分解能
(周波数)1Hz
ディスプレイ
8インチWVGA(800×480)
測定確度
<1.5dB(公称値)
確度
<5%(公称値)
周波数帯域(Hz)
100Hz〜1MHz、1-3-10シーケンス
周波数レンジ
9kHz〜1.5GHz
キャリア
(10kHz)<-80dBc/Hz、(100kHz)<-100dBc/Hz(代表値)、(1MHz)<-115dBc/Hz(代表値)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
55742715 DSA815-TG ¥198,000
¥189,000 1 189,000
207,900 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 電子機器の調整

最近の物だから、古い測定機に比べて小型だし軽いから場所も取らない。
表示もCRTではないからすぐに波形が見える。
性能は、納得して購入したけど、機能が沢山あって、以前の物と使い勝手が
変わりちょっと戸惑う。測定器はほとんど同じ使い方だと思うけど。
慣れの問題ですが。この値段でこの機能、充分だと思います。まぁ、使い方だと
思いますが、常時使うものではないし。3年の保証も付いているから安心。
ちょっと、3年の保証という事は・・それくらいの寿命なのかとちょっと
疑ってしまうけどね。ほぼ満足。

これは注文コード 55742715 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 夢工場M 様 [2021-03-01]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。