CBボックス

CBボックス アイリスオーヤマ CBボックス アイリスオーヤマ CBボックス アイリスオーヤマ CBボックス アイリスオーヤマ CBボックス アイリスオーヤマ CBボックス アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

3段タイプのカラーボックスです。パーティクルボードの1枚板を使用しています。
別売りの棚板、棚受金具やキャスターを利用してオリジナルの収納スペースをつくることができます。
CBボックスの内側にペイズリー柄のデザインシートを加えた新商品も発売!
リビングや子供部屋など、様々なお部屋を明るく華やかにコーディネートできます。

外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×29×88 質量(kg)約9.5 材質プリント紙化粧パーティクルボード(棚板)、MDF(背板) 段数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約4150×2900×8800 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組み立て品です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56271538 CX-3 39×27.5×27.5 (棚板一枚あたり)30、(全体)80 ブラウン 約3900×2750×2750
オープン
1,990
2,189 (税込)
当日出荷

お客様組立品
56271547 CX-33D 39×26×27.5 (棚板一枚あたり)20、(全体)80 ナチュラル 約3900×2600×2750
オープン
6,490
7,139 (税込)
4日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-01-10
用途:
本棚として使用
対象商品:
56271538

落ち着いた色合いで、しっかりしており満足しています。組み立てにはプラスの電動ドライバがあると楽です。やや長めのねじを16本締めますので。

1人が参考にしています
2017-08-17
用途:
収納ボックスとして使用
対象商品:
56271538

安かろう悪かろうの製品の気がします。もう少し質感が欲しいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする