レバー式カプラー アダプター(メネジ)

 

レバー式カプラー アダプター(メネジ) 5.00 (2件の商品レビュー)

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途
各種配管作業に。
材質
アルミ
流体
水・油・空気
使用温度範囲(℃)
0〜120
定格圧力(MPa)
0.78
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
56280796 20 20 3/4 32.4 41 21.5
¥379 1 ¥299
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
56280823 40 40 1-1/2 56 56 37.8
¥489 1 ¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
56280787 15 15 1/2 26 39 14.9 返品保証 廃番 代替品有
56280805 25 25 1 38.5 51.6 24 返品保証 廃番 代替品有
56280814 32 32 1-1/4 48.5 55 29 返品保証 廃番 代替品有
56280832 50 50 2 66 59 47.1 返品保証 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
56280787
15
14734074
15
15 レバー式カプラー アダプター(メネジ) モノタロウ 14734074 レバー式カプラー アダプター(メネジ)
モノタロウ 1個
¥339
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56280805
25
14734099
25
25 レバー式カプラー アダプター(メネジ) モノタロウ 14734099 レバー式カプラー アダプター(メネジ)
モノタロウ 1個
¥399
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56280814
32
14734108
32
32 レバー式カプラー アダプター(メネジ) モノタロウ 14734108 レバー式カプラー アダプター(メネジ)
モノタロウ 1個
¥439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56280832
50
14734126
50
50 レバー式カプラー アダプター(メネジ) モノタロウ 14734126 レバー式カプラー アダプター(メネジ)
モノタロウ 1個
¥649
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 農業用エンジンポンプ配管

2インチのエンジンポンプ配管としてホースの接続に大変重宝しています。2インチは一般のお店では扱いが少なく、数量も足りずに困っておりましたが、扱いやすく性能の良い品物で大変満足しております

これは注文コード 56280832 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-15]

満足度: 5

用途: 主に水中ポンプを使用する際に、蛇腹ホースの接続のため、塩ビ配管側のバルブソケットに取り付ける場合がある

この種の商品は、他社メーカー製品と互換性がある。価格が安いため購入。

これは注文コード 56280832 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく