HDMIケーブル

 
3D映像
解像度4K2K
ARC機能対応オーディオリターンチャンネル
HDMIイーサネットチャンネル対応
3重シールドケーブル
金メッキプラグ
HDMI規格認証
ケーブル径(Φmm)
約6
材質
金メッキプラグ
ブラック
危険等級
T
危険物の種別
第三類
危険物の品名
アルキルアルミニウム
危険物の含有量
1G
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
コード長さ(m)
本体質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
56296966 A6HD05BK 0.5 40 オープン
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
56296975 A6HD10BK 1 60 オープン
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
56296984 A6HD20BK 2 100 オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
56296993 A6HD30BK 3 140 オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
56297002 A6HD50BK 5 220 オープン
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく