メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ L2700タイプ

 

メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ L2700タイプ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

より薄型化・軽量化したことで、加工性がさらに高まりました。しかも、表面の保護カバーを剥がすことなく「切断」「曲げ」といった加工が可能。
材質
ABS樹脂、SUS304
長さ(mm)
2700
厚さ(mm)
2
外観
ステンレス箔
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
高さ(mm)
仕上
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
56300983 SK-60x2FB 60 鏡面 ¥5,410
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
56300992 SK-60x2FB 60 ヘアーライン ¥5,410
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
56301008 SK-60x2FB 60 ヴァイブ ¥8,550
¥6,890 1 ¥6,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
56301017 SK-75x2FB 75 鏡面 ¥6,490
¥5,490 1 ¥5,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
56301026 SK-75x2FB 75 ヘアーライン ¥6,490
¥5,490 1 ¥5,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
56301035 SK-75x2FB 75 ヴァイブ ¥10,280
¥8,690 1 ¥8,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
56301044 SK-100x2FB 100 鏡面 ¥8,010
¥6,790 1 ¥6,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
56301053 SK-100x2FB 100 ヘアーライン ¥8,010
¥6,790 1 ¥6,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
56301062 SK-100x2FB 100 ヴァイブ ¥12,670
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
56301078 SK-150x2FB 150 鏡面 ¥10,300
¥8,690 1 ¥8,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
56301087 SK-150x2FB 150 ヘアーライン ¥10,300
¥8,690 1 ¥8,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
56301096 SK-150x2FB 150 ヴァイブ ¥16,230
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく