メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ ヤク物タイプ 積水樹脂 巾木 【通販モノタロウ】 ヤクSK-60FB〜

メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ ヤク物タイプ

 

メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ ヤク物タイプ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

より薄型化・軽量化したことで、加工性がさらに高まりました。しかも、表面の保護カバーを剥がすことなく「切断」「曲げ」といった加工が可能。
材質
ABS樹脂、SUS304
長さ(mm)
900
厚さ(mm)
2
外観
ステンレス箔
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
11 件中 1 - 11 件
注文
コード

品番
高さ(mm)
仕上
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
56301105 ヤクSK-60FB 60 鏡面 ¥2,820
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
56301114 ヤクSK-60FB 60 ヘアーライン ¥2,820
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
56301123 ヤクSK-60FB 60 ヴァイブ ¥4,450
¥3,690 1 ¥3,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
56301132 ヤクSK-75FB 75 鏡面 ¥3,360
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
56301148 ヤクSK-75FB 75 ヘアーライン ¥3,360
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
56301157 ヤクSK-75FB 75 ヴァイブ ¥5,310
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
56301166 ヤクSK-100FB 100 鏡面 ¥4,110
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
56301175 ヤクSK-100FB 100 ヘアーライン ¥4,110
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
56301184 ヤクSK-100FB 100 ヴァイブ ¥6,490
¥5,490 1 ¥5,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
56301193 ヤクSK-150FB 150 ヘアーライン ¥5,360
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
56301202 ヤクSK-150FB 150 ヴァイブ ¥8,450
¥6,890 1 ¥6,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく