電気のこぎり お徳用セット

 

電気のこぎり お徳用セット 5.00 (1件の商品レビュー)

軽量で手鋸感覚で幅広く使える電気のこぎり。ちょっとした解体作業。
用途
木材、庭木の切断、剪定に。電気ノコギリ、電気のこぎり、電動ノコギリとして。
付属品
収納袋、5m延長コード、六角棒レンチ、木工ブレード、プラスチックブレード、鉄工ブレード
質量(kg)
約1.45
切断能力(mm)
庭木:Φ45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×410×120
定格時間(分)
30
切断能力(mm)軟鋼
Φ3.5
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
消費電力(W)
コード長さ(m)
切断能力(mm)パイプ
切断能力(mm)木材
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
56403865 YES-280SET(NV) 280 1.8 塩ビ:Φ120 Φ40 オープン
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 庭の木の剪定

持ちやすくて、使いやすいですが、音がやかましいです。

これは注文コード 56403865 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく