YAMAZEN(山善)

防雨延長コード

防雨延長コード YAMAZEN(山善) 防雨延長コード YAMAZEN(山善) 防雨延長コード YAMAZEN(山善) 防雨延長コード YAMAZEN(山善)

防雨型の延長コード。

用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。 特性防雨 使用場所屋外 出力(W)1500迄 電流(A)15迄 電圧(V)125迄 コンセント個数1口 電線仕様-芯数2 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1〜3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コード長さ(m)
電源コード種類(mm2×芯数×m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56403962 ECW-S1505 5 1.25×2×5
オープン
1,190
1,309 (税込)
欠品中
56403987 ECW-S1520 20 1.25×2×20
オープン
2,990
3,289 (税込)
当日出荷
56403978 ECW-S1510 10 1.25×2×10
オープン
1,790
1,969 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする