50cmエアーファンスタンド式

 

50cmエアーファンスタンド式 商品レビューを投稿する

エアーモーター駆動により引火性のある作業場所、粉塵の多い現場でも使用可能です。
調整バルブにより好みの回転数に調整が可能です(風量無段階)。
エアーホースをプラグに接続すぐに使用可能です。
左右首振り90度・上下首折れ4段階。
高さが110〜157.5cmに調節が可能です。
用途
ガソリンスタンド・造船所・化学工場・塗装工場・処理場など
付属品
ヘッド部×1、支柱×1、後ガード×1、支柱カバー×1、前ガード(ガードリング付)×1、50cmアルミ三枚羽根×1、台座×1、シールテープ×1、排気消音チューブセット×1、自動給油エアーセット×1
材質
スチール
質量(kg)
10.5
回転数(min-1[r.p.m])
1350
空気消費量(L/min)
220
風量(m3/min)
210
使用空気圧力(MPa)
0.6
騒音値(dB)
78
首振角度(°)
左右90
エアー接続口
1/4プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×56×110〜157.5
風速(m/min)
330
保証期間
1年間
材質(羽根)
アルミ三枚羽根
首折れ
上下四段階
コンプレッサー
(推奨)3馬力以上
内容量
1台
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
直径(Φcm)
上下調整
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
56406297 AF-50R (羽根)50 4段階 オープン
¥52,900 1 ¥52,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく