【ワケあり】アズワン アズピュア ニトリル手袋U ハイグリップ(ピュアパック・全面エンボス) アズワン ニトリル 【通販モノタロウ】

【ワケあり】アズワン アズピュア ニトリル手袋U ハイグリップ(ピュアパック・全面エンボス)

 

【ワケあり】アズワン アズピュア ニトリル手袋U ハイグリップ(ピュアパック・全面エンボス) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

耐久性・耐制電性に優れたニトリル手袋。
特記
※理由あり(未使用・箱不良)
仕様
ダブルクロリネーション
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
0.14(手の平)
全長(mm)
約300(12インチ)
サイズ
SS
機能
耐久性・耐制電
表面抵抗値(Ω)
1011/□≦
左右区別
左右兼用
クラス
クラス100対応
粉有無
パウダーフリー
内容量
1箱(100枚×10袋)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
56406044 - ¥23,200
¥22,900 1 ¥17,175
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく